VESTIL DGD-55-D trommelgriper, dobbel, 55 gal., 2000 Lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7QMA Modell: DGD-55-D

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
godtar(2) 55-gallons ståltromler
FARGEGul
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffellommesenter24 "
Gaffel lommestørrelse6 7 / 8 "
Høyde9.38 "
Lengde43.63 "
Løftehøyde10 "
Lastekapasitet2,000 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer2
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
typenBrette opp
Bredde46.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 100.35
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)110.81
Skipets bredde (cm)117.48
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL DGD-A dobbel trommelgriper, justerbar, 1500 Lb. Kapasitet, blå | AG7QMB DGD-AManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis210 537 NOK
VESTIL DGD-55-DG Galvanisert trommelgriper, dobbel trommel, 2000 Lb. Kapasitet | CE3CLT DGD-55-DGManuell, mekanisk automatisertStålLukket, åpen55 gal.2000 lbs.Heis , Transport210 423 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DGD-55-D trommelgriper, dobbel, 55 gal., 2000 Lb. Kapasitet, gul
8 389 NOK / enhet