VESTIL DCHT-1 Trommel- og håndtruck, 500 Lb. Kapasitet, Mutli Formål

På lager
Vare: AG7QJG Modell: DCHT-1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
HandlingstypeHorisontal
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.16 "
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde4"
FARGEGul
Dybde28.9375 "
Trommel Dia.18 1/4", 22 1/2"
Trommehøyde11 5 / 8 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeVugget
RammematerialeStål
Høyde59.81 "
Lengde28.94 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Generell dybde28.9375 "
Bakhjul Dia.16 "
Materiale på hjul bakPneumatisk
Bredde på hjul bak4"
Brukbar bredde18 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4"
Bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.45
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)73.82
Skipets bredde (cm)65.41
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeLastekapasitetMateriale på hjul bakPris
VESTIL DCHT-1-FF Trommel- og håndtruck, 750 Lb. Kapasitet, Mutli Formål | AG7QJH DCHT-1-FF28.875 "59.88 "28.88 "750 lbs.Skum fylt14 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCHT-1 Trommel- og håndtruck, 500 Lb. Kapasitet, Mutli Formål
11 110 NOK / enhet