VESTIL DCHT-1-FF trommel- og håndtruck, 750 Lb. Kapasitet, Mutli Formål

På lager
Vare: AG7QJH Modell: DCHT-1-FF

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
HandlingstypeHorisontal
Kapasitet750 lbs.
Caster Dia.16 "
Caster materialeSkum fylt
Type hjulSkum fylt
Hjulbredde4"
FARGEGul
Dybde28.875 "
Trommel Dia.18 1/4", 22 1/2"
Trommehøyde11 5 / 8 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeVugget
RammematerialeStål
Høyde59.88 "
Lengde28.88 "
Lastekapasitet750 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Generell dybde28.875 "
Bakhjul Dia.16 "
Materiale på hjul bakSkum fylt
Bredde på hjul bak4"
Brukbar bredde18 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypeSkum fylt
Hjulbredde4"
Bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)153.19
Skipets lengde (cm)73.98
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeLastekapasitetMateriale på hjul bakPris
VESTIL DCHT-1 Trommel- og håndlastebil, 500 Lb. Kapasitet, Mutli Formål | AG7QJG DCHT-128.9375 "59.81 "28.94 "500 lbs.Pneumatisk11 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCHT-1-FF trommel- og håndtruck, 750 Lb. Kapasitet, Mutli Formål
14 674 NOK / enhet