Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DC-TP-B svart plasttrommeldeksel, lukkehode, 55 gallon

På lager
Vare: AG7QKH Modell: DC-TP-B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommedeksel
FARGESvart
Diameter25 "
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
passer55 Gallon ståltrommel med lukket hode
HandleNei
Høyde0.88 "
Inne i Dia.22 1 / 2 "
Lengde25 "
Materialepolyetylen
Maks. Omgivelsestemp.212 grader F
MåleenheterPAKKE
Min. Omgivelsestemp.-50 grader F
Utenfor Dia.25 "
Pack Size5
Sideleppe7 / 8 "
Temp. Område-50 grader. til 212 grader. F
Tykkelse60 tusen
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3923500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPack SizeFARGETrommelstørrelsehode~~POS=TRUNCHøydeSakMaterialeUtenfor Dia.Pris
VESTIL DC-TPO Trommeldeksel i klart plast, åpent hode, 55 gallon | AG7QKJ DC-TPO5Fjern55 gal.-1.38 "Trommedekselpolyetylen25 "1 687 NOK
VESTIL DC-TPO-B svart plasttrommeldeksel, åpent hode, 55 gallon | AG7QKK DC-TPO-B5Svart55 gal.-1.38 "Trommedekselpolyetylen25 "1 688 NOK
VESTIL DC-P-30-BK Trommeldeksel, 30 gallon kapasitet, svart | CE3CJN DC-P-30-BK1Svart30 gal.Lukket hode5.25 "TrommedekselLDPE20 "429NOK
RFQ
VESTIL DC-P-30-BU Trommeldeksel, 30 gallon kapasitet, blå | CE3CJP DC-P-30-BU1Blå30 gal.Lukket hode5.25 "TrommedekselLDPE20 "429NOK
RFQ
VESTIL DC-P-30-RD trommeldeksel, 30 gallon kapasitet, lukket trommel, rød | CE3CJZ DC-P-30-RD1Rød30 gal.Lukket hode5.25 "TrommedekselLDPE20 "414NOK
RFQ
VESTIL DC-P-30-YL trommeldeksel, 30 gallon kapasitet, lukket trommel, gul | CE3CKA DC-P-30-YL1Gul30 gal.Lukket hode5.25 "TrommedekselLDPE20 "414NOK
RFQ
VESTIL DC-P-55-BK trommeldeksel, 55 gallon kapasitet, svart | CE3CKB DC-P-55-BK1Svart55 gal.Lukket hode5.25 "TrommedekselLDPE24.75 "543NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DC-TP-B svart plasttrommeldeksel, lukkehode, 55 gallon
1 602 NOK / enhet