DAYTON 33W295 Sakseløftervogn 660 Lb. Stålfast | AC6GQC

DAYTON 33W295 sakseløftevogn 660 Lb. Stål fast

På lager
Vare: AC6GQC Modell: 33W295

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Høyde per hjerneslag1 / 2 "
RammematerialeStål
Lastekapasitet660 lb.
Senket høyde17 '
Plattform Lengde39.5ft.
PlattformstilFikset
Plattformbredde20.5 "
Powered ByHåndbok
Hevet høyde63 '

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.7
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)56.9
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 33W295 sakseløftervogn er ideell for løfting av tungt maskineri og utstyr som motorer, sveisesett og girkasser. Dayton løftevogner er egnet for bilfabrikker, vedlikeholds- og reparasjonsplasser og garasjer.

Egenskaper:

  • Denne sakseløftevognen har en støtteramme i saksestil for jevn løfting av arbeidsbelastningen uten å forårsake ubalanse i den tunge lasten.
  • Den har mataktivert løftemekanisme, slik at brukeren kan bruke håndfri.
  • Dens hydrauliske løftesylinder håndterer tung last på opptil 660 lb.
  • Den har en stålplattform for holdbarhet og har polyuretanhjul for å håndtere ekstremt tung last.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan forhindre at denne Dayton 33W295-vognen beveger seg under lasting/lossing?

A. Denne løftevognen har en sidetommelskruebrems som hindrer vognen i å rulle over/bevege seg.

Sp. Hvordan manøvrere denne Dayton 33W295 løftevognen?

A. Denne løftevognen har et forhøyet håndtak for å gripe tak i vognen og manøvrere gjennom trange steder.

Q. Hva er den maksimale belastningen på denne Dayton 33W295 løftevognen?

A. Den er vurdert til 660 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeCaster Dia.Type hjulPowered BySakLastekapasitetFasePlattform LengdePris
DAYTON 11A564 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Stiv, (2) SvingbarHåndbokSakseløfter2000 lb.236 "33 442 NOK
DAYTON 11A565 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Stiv, (2) SvingbarHåndbokSakseløfter2000 lb.248 "13 940 NOK
DAYTON 2MPP5 sakseløftevogn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter440 lb.-32 "12 931 NOK
DAYTON 2MPP6 sakseløftevogn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter990 lb.-40 "15 367 NOK
DAYTON 2MPP7 sakseløftevogn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter1540 lb.-40 "16 373 NOK
DAYTON 2MPP8 sakseløftevogn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter2200 lb.-40 "17 101 NOK
DAYTON 33W286 sakseløftevogn 1100 Lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Stiv, (2) Sving med bremsHydrauliskSakseløfter1100 lb.139.5ft.9 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33W295 sakseløftevogn 660 Lb. Stål fast
12 850 NOK / enhet