VESTIL CYL-E-FF sylinderfakkelvogn, skumfylt, 58 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PTF Modell: CYL-E-FF

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisefakkel Caddy
Base lengde14 1 / 3 "
Lengde på bunnplate14 5 / 16 "
Brukbar bredde på bunnplaten12 11/16 "til 10 7/16"
Base bredde10 4 / 9 "
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Sylinderkapasitet2
Dybde22 4 / 5 "
HåndtakstypeDobbel
Høyde57 "
InkludererRatchet stropper
Lengde22 4 / 5 "
Låsbare hjulNei
MaterialeStål
Materiell tykkelse7 / 16 "
Maks. Tank Dia. Acetylen397, #5 Tank
Maks. Tank Dia. Oksygen260, #T flaske
MåleenheterHVER
Antall bunnplater2
Antall sylindere2
Antall hjul2
Total høyde57 "
Total lengde22 4 / 5 "
Samlet bredde34 1 / 2 "
Platelengde14-5 / 16 tommer
Verktøybretthøyde3"
Lengde på verktøybrett24 "
Verktøybrettbredde5"
Hjullager5 / 8 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypeSkumfylt, fast
Hjulbredde2 1 / 2 "
Bredde34 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)146.53
Skipets lengde (cm)57.94
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengde på bunnplateRammematerialeHøydeInkludererLengdeHjul TypeHjulbreddePris
VESTIL CYL-2-FF skumfylt sveisebrennervogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRR CYL-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 3 / 8 "Skum fylt4"14 961 NOK
VESTIL CYL-2-FF-G skumfylt galvanisert fakkelvogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRT CYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanisert stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 3 / 8 "Skum fylt4"15 813 NOK
VESTIL CYL-2-FP-FF Skumfylt brannsikker fakkelvogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 3 / 8 "Skum fylt4"19 199 NOK
VESTIL CYL-EH-FF løfteøye med fakkelvogn, skumfylt, 66 tommers størrelse | AG7PTH CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper22 4 / 5 "Skumfylt, fast2 1 / 2 "9 508 NOK
VESTIL CYL-EH-FP-FF løfteøye med fakkelvogn, brannsikker, 66.5 tommer Størrelse | AG7PTK CYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper22 4 / 5 "Skumfylt, fast2 1 / 2 "14 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-E-FF sylinderfakkelvogn, skumfylt, 58 tommer størrelse
8 089 NOK / enhet