VESTIL CASE-S Liten oppbevaringsveske i aluminium, sølv | AG7PEH

VESTIL CASE-S Aluminium liten oppbevaringsveske, sølv

På lager
Vare: AG7PEH Modell: CASE-S

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakoppbevarings~~POS=TRUNC
Monteringmontert
Kapasitet33 lbs.
Case ColorSølv
Saksdybde15 "
Sakshøyde13 "
Tilfellet MaterialMDF, aluminium
Saksbredde18 "
GrepematerialePlast
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde16.25 "
Innvendig høyde eksklusiv plass i lokk12 1 / 2 "
Innvendig høyde inkludert lokkplass15 "
Innvendig lengde13 "
Innvendig bredde18 "
Lengde14.25 "
Lastekapasitet33 lbs.
MåleenheterHVER
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode4202190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL CASE-A Oppbevaringsbokser i aluminium sett med 3 sølv | AG7PEC CASE-A5 397 NOK
VESTIL CASE-L Stor oppbevaringsveske i aluminium, sølv | AG7PEF CASE-L2 190 NOK
VESTIL CASE-M Medium oppbevaringsveske i aluminium, sølv | AG7PEG CASE-M2 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CASE-S Aluminium liten oppbevaringsveske, sølv
1 873 NOK / enhet