VESTIL CASE-A Oppbevaringsbokser i aluminium sett med 3 sølv

På lager
Vare: AG7PEC Modell: CASE-A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakoppbevarings~~POS=TRUNC
Monteringmontert
Case ColorSølv
Saksdybde20 "
Sakshøyde18 "
Tilfellet MaterialMDF, aluminium
Saksbredde24 "
GrepematerialePlast
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde20 "
Inkluderer(3) Etuier – (1) 24" x 18" x20", (1) 21 1/2" x 16 1/4" x 19 1/4", og (1) 19" x14 1/4" x16 1 /4"
Lengde18 "
MåleenheterSET
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode4202190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL CASE-L Stor oppbevaringsveske i aluminium, sølv | AG7PEF CASE-L2 190 NOK
VESTIL CASE-M Medium oppbevaringsveske i aluminium, sølv | AG7PEG CASE-M2 103 NOK
VESTIL CASE-S Liten oppbevaringsveske i aluminium, sølv | AG7PEH SAKER1 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CASE-A Oppbevaringsbokser i aluminium sett med 3 sølv
5 397 NOK / enhet