VESTIL CARTD-750-2040-DC Hydraulisk løftevogn, 750 Lb. Kapasitet, 12VDC, 20 x 40 tommer Størrelse | CE3ATV

VESTIL CARTD-750-2040-DC Hydraulisk løftevogn, 750 Lb. Kapasitet, 12VDC, 20 x 40 tommer størrelse

Vare: CE3ATV Modell: CARTD-750-2040-DC
54 651 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftevogn
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet750 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde42 "
Lengde53.56 "
Senket høyde14 "
MaterialeStål
Maks. Høyde42 "
Maks. Reiseavstand28 "
Min. Høyde14 "
nr. Caster4
Antall batterier1
Antall hjul4
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde40.38 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20.38 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde42 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
SakstypeDobbel
Spenning12V DC
Bredde24.75 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetLengdeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPlattform LengdePris
VESTIL CART-1000-DC DC Power saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 39.75 tommer x 20.5 tommer Størrelse | AG7PAX CART-1000-DCSakseløfter46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "45 358 NOK
VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 39.75 tommer x 20.5 tommer Størrelse | AG7PAZ CART-1000D-DCSakseløfter46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "49 668 NOK
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCSakseløfter46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "61 995 NOK
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulisk saksevogn, 31.5 tommer x 47.15 tommer Størrelse | AG8HMH CART-1000-WD-DCSakseløfter44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "59 004 NOK
VESTIL CART-2000-DC-C Hydraulisk løftevogn, 20 tommer x 40 tommer størrelse | AG8HMJ CART-2000-DC-CSakseløfter44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "51 171 NOK
VESTIL CART-1000-2040-DC Hydraulisk løftevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 12VDC, 20 x 40 tommer Størrelse | CE3AQZ CART-1000-2040-DCHydraulisk løftevogn39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "59 046 NOK
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC fotdrevet pumpesaksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 x 24 tommer Størrelse | CE3ARE CART-2000-2040-DCHydraulisk løftevogn39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "53 878 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CARTD-750-2040-DC Hydraulisk løftevogn, 750 Lb. Kapasitet, 12VDC, 20 x 40 tommer størrelse
54 651 NOK / enhet