VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 60 x 24.5 | AG7PBD

VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 60 x 24.5

På lager
Vare: AG7PBD Modell: CART-1000-LD-DC

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterilader inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Hjulbredde2"
FARGEGul
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Høyde46.75 "
Lengde70.5 "
Senket høyde17 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde45 "
Maks. Reiseavstand27.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde17.5 "
nr. Caster4
Antall batterier1
Antall hjul4
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 1 / 2 "
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde45 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Skala inkludertNei
Sakstypeenslig
Spenning12V DC
Spenning (DC)12
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 225.45
Skipets høyde (cm)118.75
Skipets lengde (cm)179.07
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetLengdeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPlattform LengdePris
VESTIL CART-1000-DC DC Power saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 39.75 tommer x 20.5 tommer Størrelse | AG7PAX CART-1000-DCSakseløfter46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "45 358 NOK
VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 39.75 tommer x 20.5 tommer Størrelse | AG7PAZ CART-1000D-DCSakseløfter46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "49 668 NOK
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulisk saksevogn, 31.5 tommer x 47.15 tommer Størrelse | AG8HMH CART-1000-WD-DCSakseløfter44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "59 004 NOK
VESTIL CART-2000-DC-C Hydraulisk løftevogn, 20 tommer x 40 tommer størrelse | AG8HMJ CART-2000-DC-CSakseløfter44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "51 171 NOK
VESTIL CART-1000-2040-DC Hydraulisk løftevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 12VDC, 20 x 40 tommer Størrelse | CE3AQZ CART-1000-2040-DCHydraulisk løftevogn39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "59 046 NOK
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC fotdrevet pumpesaksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 36 x 24 tommer Størrelse | CE3ARE CART-2000-2040-DCHydraulisk løftevogn39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "53 878 NOK
RFQ
VESTIL CART-2000-3240-DC fotdrevet pumpesaksevogn, 1500 Lb. Kapasitet, 36 x 24 tommer Størrelse | CE3ARG CART-2000-3240-DCHydraulisk løftevogn39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "56 110 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulisk saksevogn, 1000 Lb. Kapasitet, 60 x 24.5
61 995 NOK / enhet