VESTIL BOL-OR-40-BK dekorativ stålpullert, underjordisk feste

På lager
Vare: AG8HME Modell: BOL-ELLER-40-BK

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde7.31 "
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Base bredde7.31 "
Batterier inkludertNei
Materiale på hettenCast Iron
FARGESvart
Høyde46 1 / 4 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.4 1 / 4 "
Integrerte kjedesporJa
Lengde5.125 "
MaterialeStål
MonteringstypeUnderground
Utenfor Dia.4 1 / 2 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
Brukbar høyde39 1 / 4 "
Bredde7.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMonteringstypeBrukbar høydePris
VESTIL BOL-OR-40-BK-SM dekorativ stålpullert, overflatemontert | AG8HMF BOL-OR-40-BK-SM46 3 / 4 "overflaten46 3 / 4 "6 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-OR-40-BK dekorativ stålpullert, underjordisk feste
6 498 NOK / enhet