VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Prydmåler i stål, overflatemontert

På lager
Vare: AG8HMF Modell: BOL-OR-40-BK-SM

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde7.31 "
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Base bredde7.31 "
Batterier inkludertNei
Materiale på hettenCast Iron
FARGESvart
Høyde46 3 / 4 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.4 1 / 4 "
Integrerte kjedesporJa
Lengde7.25 "
MaterialeStål
Monteringstypeoverflaten
Utenfor Dia.4 1 / 2 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
Brukbar høyde46 3 / 4 "
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMonteringstypeBrukbar høydePris
VESTIL BOL-OR-40-BK dekorativ stålpullert, underjordisk feste | AG8HME BOL-OR-40-BK46 1 / 4 "Underground39 1 / 4 "6 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Prydmåler i stål, overflatemontert
6 770 NOK / enhet