VESTIL AWR-G-38-12A-WH grepsstiver gangrampe, aluminium, 144 x 38 tommer størrelse

Vare: CE3AJK Modell: AWR-G-38-12A-WH
25 999 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet med 2 hjuls vogn1400 lbs.
Kapasitet med 4 hjuls vogn1900 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2"
DekktypeGrip Strut
Dybde143 3 / 4 "
Avstand mellom fortauskanter46 7 / 8 "
Høyde14 1 / 4 "
Høyde Range17 1/4 "til 46"
InkludererSikkerhetsfestekjeder
Lengde12 ft.
MaterialeAluminum
Maks. Høyde46 "
Min. Høyde17 1 / 4 "
Antall hjul2
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistAluminum
Sikkerhetskantstein2"
Brukbar lengde143 3 / 4 "
Brukbar rampelengde143 3 / 4 "
Brukbar rampebredde26 "
Brukbar bredde26 "
Hjul Dia.10 "
Hjul TypeSemi pneumatisk
Bredde46 7 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar lengdeKapasitet med 2 hjuls vognKapasitet med 4 hjuls vognBrukbar rampelengdeBreddeDybdeAvstand mellom fortauskanterHøyde RangePris
VESTIL AWR-G-28-10A-WH Grip Støtterampe, aluminium, 120 x 28 tommer Størrelse | CE3AHU AWR-G-28-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "til 38"20 144 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A-WH Grip Støtterampe, Aluminium, 144 x 28 tommer Størrelse | CE3AHW AWR-G-28-12A-WH143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "til 46"22 879 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A-WH Grip Støtterampe, aluminium, 168 x 28 tommer Størrelse | CE3AHY AWR-G-28-14A-WH167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "til 56"24 696 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A-WH Grip Støtterampe, aluminium, 192 x 28 tommer Størrelse | CE3AJA AWR-G-28-16A-WH190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "til 62"27 389 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-38-10A-WH Grip Støtterampe, aluminium, 120 x 38 tommer Størrelse | CE3AJH AWR-G-38-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "til 38"23 968 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-38-14A-WH Grip Støtterampe, Aluminium, 168 x 38 tommer Størrelse | CE3AJM AWR-G-38-14A-WH167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "til 56"28 492 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-38-16A-WH Grip Støtterampe, Aluminium, 192 x 38 tommer Størrelse | CE3AJP AWR-G-38-16A-WH190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "til 62"31 727 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AWR-G-38-12A-WH grepsstiver gangrampe, aluminium, 144 x 38 tommer størrelse
25 999 NOK / enhet