VESTIL AWR-G Series Aluminium Grip-Strut Gangramper med transporthjul


filtre
Farge: Sølv , Dekktype: Grip Strut Inkluderer: Sikkerhetsfestekjeder , Materiale: Aluminum , Rampemateriale: Aluminum , Materiale på ramperist: Aluminum , Sikkerhetsfortrinn: 2" , Brukbar rampebredde: 26 " , Hjuldia.: 10 " , Hjultype: Semi pneumatisk
StilModellBrukbar lengdeKapasitet med 2 hjuls vognKapasitet med 4 hjuls vognBrukbar rampelengdeBreddeDybdeAvstand mellom fortauskanterHøyde RangePris (eks. mva)
A
AWR-G-28-10A-WH
120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "til 38"20 144 NOK
RFQ
B
AWR-G-38-10A-WH
120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "til 38"23 968 NOK
RFQ
C
AWR-G-28-12A-WH
143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "til 46"22 879 NOK
RFQ
D
AWR-G-38-12A-WH
143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "46 7 / 8 "143 3 / 4 "46 7 / 8 "17 1/4 "til 46"25 999 NOK
RFQ
E
AWR-G-28-14A-WH
167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "til 56"24 696 NOK
RFQ
F
AWR-G-38-14A-WH
167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "til 56"28 492 NOK
RFQ
G
AWR-G-28-16A-WH
190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "til 62"27 389 NOK
RFQ
H
AWR-G-38-16A-WH
190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "til 62"31 727 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?