VESTIL ATD-1622-6 Justerbar Tote Dolly med 6-tommers hjul, 16 x 22-tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7MAT Modell: ATD-1622-6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar Dolly
Kapasitet3000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulstørrelse6 "x 2"
Type hjul(2) Sving med brems, (2) Sving uten brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde36.5 "
Høyde8.88 "
Lengde36.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Statisk lastekapasitet3,000 lbs.
Brukbar lengde22 "til 34"
Brukbar bredde16 "til 24"
Bredde26.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)22.54
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseHøydePris
VESTIL ATD-1622-4 Justerbar Tote Dolly med 4 tommers hjul, 16 x 22 tommer størrelse, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG7MAR ATD-1622-42000 lbs.4 "x 2"7"3 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ATD-1622-6 Justerbar Tote Dolly med 6-tommers hjul, 16 x 22-tommers størrelse, 3000 Lb. Kapasitet, blå
4 293 NOK / enhet