Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 951020600 Reversibelt mål med dobbelt endehåndtak, 4-17/32 tommers lengde

På lager
Vare: AH9DFC Modell: 951020600Kryssreferanse: 39UJ79
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbart målerhåndtak
MaterialeAluminum
Målingsrekkevidde0.5101 "til 0.6350"
typenGo / NoGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)2.22
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddePris
VERMONT GAGE ​​951020200 Reversible Gage dobbel endehåndtak, 2-15/32 tommers lengde | AH9DEZ 39UJ76 9510202000.0751 "til 0.1800"168NOK
VERMONT GAGE ​​951020300 Reversibelt mål med dobbel endehåndtak, 3-1/8 tommers lengde | AH9DFA 39UJ77 9510203000.1801 "til 0.2810"194NOK
VERMONT GAGE ​​951020400 Reversibelt gage dobbelt endehåndtak, 3-19/32 tommers lengde | AH9DFB 39UJ78 9510204000.2811 "til 4060"217NOK
VERMONT GAGE ​​951020700 Vendbar gage dobbelt endehåndtak, 4-21/32 tommers lengde | AH9DFD 39UJ80 9510207000.6351 "til 0.7600"359NOK
VERMONT GAGE ​​951020100 Reversible Gage Double End Handle, 0.0040-0.0750 tommer størrelse | BH2ZXB 951020100-162NOK
VERMONT GAGE ​​951020500 Reversible Gage Double End Handle, 0.4061-0.5100 tommer størrelse | BH2ZXC 951020500-274NOK
VERMONT GAGE ​​951020800 Reversible Gage Double End Handle, 0.7601-1.0100 tommer størrelse | BH2ZXD 951020800-501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 951020600 Reversibelt mål med dobbelt endehåndtak, 4-17/32 tommers lengde
316NOK / enhet