Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​911274600 Pin Gage, minus, 0.746 tommer størrelse, svart | AE8HYX 6DFD2

VERMONT GAGE 911274600 Pin Gage, minus, 0.746 tommer størrelse, svart

På lager
Vare: AE8HYX Modell: 911274600Kryssreferanse: 6DFD2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage, minus
Nøyaktighet+ 0.0000 / -0.0002 "
KlasseKlasse ZZ
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål
Målingsrekkevidde0.746 "
Nominell størrelse0.746 "
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.0002 ")
Bredde0.746 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMålingsrekkeviddeNominell størrelseBreddePris
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, minus, 0.0940 tommer størrelse, svart | AE6XQY 5VUF7 911209400Svart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.094 "0.094 "0.094 "60NOK
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, minus, 0.1250 tommer størrelse, svart | AE6XRA 5VUF9 911212500Svart oksidbehandlet 52100 verktøystål-0.125 "0.12 "60NOK
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, minus, 0.2500 tommer størrelse, svart | AE6XRB 5VUG0 911225000Svart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.25 "0.25 "0.25 "60NOK
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, minus, 0.3750 tommer størrelse, svart | AE6XRC 5VUG1 911237500Svart oksidbelagt 52100 verktøystål0.375 "0.375 "0.375 "60NOK
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, minus, 0.1240 tommer størrelse, svart | AE6XRE 5VUG3 911212400Svart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.124 "0.124 "0.124 "60NOK
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, minus, 0.0110 tommer størrelse, svart | AE6XRF 5VUG4 911201100Svart oksidbehandlet M-2 verktøystål0.011 "0.011 "0.011 "62NOK
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, minus, 0.0120 tommer størrelse, svart | AE6XRK 5VUG8 911201200Svart oksidbehandlet M-2 verktøystål0.012 "0.012 "0.012 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 911274600 Pin Gage, minus, 0.746 tommer størrelse, svart
115NOK / enhet