Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​401101010 Rørgjenget pluggmåler, 1/16 tommer Størrelse-27 Gjengestørrelse, kun for medlemmer, X Toleranseklasse | CU7WLT 413L87

VERMONT GAGE 401101010 Pipe Threaded Plug Gauge, 1/16 Inch Size-27 Thread Size, Member Only, X Tolerance Class

På lager
Vare: CU7WLT Modell: 401101010Kryssreferanse: 413L87
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
1 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​411104020 Pipe-gjenget pluggmåler, 1/4 tomme størrelse-18 gjengestørrelse, L-3 gauge, kun for medlemmer, NPTF | CU7WLP 413M45 4111040201 606 NOK
VERMONT GAGE ​​461107040 Rørgjenget innstillingspluggmåler, 1/2 tomme Størrelse-14 Gjengestørrelse, Go Plus-måler | CU7WLQ 413L63 4611070402 689 NOK
VERMONT GAGE ​​461105550 Rørgjenget innstillingspluggmåler, 3/8 tommer Størrelse-18 Gjengestørrelse, No-Go minusmåler | CU7WLR 413L61 4611055502 616 NOK
VERMONT GAGE ​​461110040 Rørgjenget innstillingspluggmåler, 1 tomme størrelse-11 1/2 gjengestørrelse, Go Plus måler | CU7WLU 413L69 4611100403 256 NOK
VERMONT GAGE ​​461114550 Rørgjenget innstillingspluggmåler, 2 tommers størrelse-11 1/2 gjengestørrelse, No-Go minusmåler, NPSM | CU7WLV 413L79 4611145504 944 NOK
VERMONT GAGE ​​401108510 Rørgjenget pluggmåler, 3/4 tommer Størrelse-14 Gjengestørrelse, kun for medlemmer, X Toleranseklasse | CU7WLW 413L95 4011085101 671 NOK
VERMONT GAGE ​​431107030 Rørgjenget pluggmåler, 1/2 tomme Størrelse-14 Gjengestørrelse, Go/No-Go Plus/Minus Gauge | CU7WLX 413K80 4311070304 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 401101010 Pipe Threaded Plug Gauge, 1/16 Inch Size-27 Thread Size, Member Only, X Tolerance Class
1 482 NOK / enhet