Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361137530 NoGo Ringmåler, Justerbar, 7/16-20 Unf, 2A | AE8JWD 6DJA8

VERMONT GAGE 361137530 NoGo ringmåler, justerbar, 7/16-20 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JWD Modell: 361137530Kryssreferanse: 6DJA8
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
1 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse7 / 16-20
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361137540 NoGo Ring Gage, 7/16-20 Unf, 3A, Stål | BH2PUC 361137540Ring Gage1 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361137530 NoGo ringmåler, justerbar, 7/16-20 Unf, 2A
1 556 NOK / enhet