Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361136510 Go Ring Gage, Justerbar, 7/16-14 Unc, 2A | AE8JWA 6DJA5

VERMONT GAGE 361136510 Go ringmåler, justerbar, 7/16-14 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JWA Modell: 361136510Kryssreferanse: 6DJA5
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
1 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse7 / 16-14
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361136520 Go Ring Gage, 7/16-14 Unc, 3A, Stål | BH2PTQ 361136520Ring Gage1 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361136510 Go ringmåler, justerbar, 7/16-14 Unc, 2A
1 566 NOK / enhet