Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361127030 NoGo ringmåler, justerbar, 1/4-28 Unf, 2A | AE8JVD 6DHZ0

VERMONT GAGE 361127030 NoGo ringmåler, justerbar, 1/4-28 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JVD Modell: 361127030Kryssreferanse: 6DHZ0
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
1 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 8 "
Total tykkelse11 / 32 "
tråd Lengde11 / 32 "
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361127040 NoGo Ringmåler, 1/4-28 Unf, 3A, Stål | BH2PQH 361127040Ring Gage1 403 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361127030 NoGo ringmåler, justerbar, 1/4-28 Unf, 2A
1 454 NOK / enhet