Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2505 tommer Størrelse | AH9DDR 39UJ46

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2505 tommer størrelse

På lager
Vare: AH9DDR Modell: 141225050Kryssreferanse: 39UJ46
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg Gage
KlasseX
Diameter0.25 "
FinishForkrommet
MaterialeVerktøystål
Total lengde2"
Område0.1801 til 0.281 "
Toleranse0"
typenNoGo (minus)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterOmrådePris
VERMONT GAGE ​​141225500 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2550 tommer Størrelse | AH9DDT 39UJ47 1412255000.255 "0.1801 til 0.281 "259NOK
VERMONT GAGE ​​141231650 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.3165 tommer Størrelse | AH9DDU 39UJ48 1412316500.316 "0.2811 til 0.406 "263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Minus NoGo Class X, 0.2505 tommer størrelse
259NOK / enhet