Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 66261180323 Flap Disc, Type 29, 4 1/2 Inch x 7/8 Inch, Aluminum Oxide, 80 Grit | CU9XNU 49Z824

WESTWARD 66261180323 Klaffskive, type 29, 4 1/2 tommer x 7/8 tommer, aluminiumoksid, 80 korn

På lager
Vare: CU9XNU Modell: 66261180323Kryssreferanse: 49Z824

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSkive Dia.SkivematerialeKlasseGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris
WESTWARD 66261180348 4-1/2 tommers klaffskive, type 29, 5/8 tommer -11 monteringshull, ekstra grovt, 36 korn | CD2HLU 49Z849 662611803484.5 "-Ekstra Grov3613,3005/8 "-1192NOK
WESTWARD 66261180352 4-1/2 tommers klaffskive, type 29, 7/8 tommers monteringshull, ekstra grovt, 36 korn | CD2HLV 49Z853 662611803524.5 "-Ekstra Grov3613,3007 / 8 "86NOK
WESTWARD 66261180351 Klaffskive, Zirconia Alumina, 4 1/2 Inch Disc Dia., 80 Abrasive Grit | CH6KQE 49Z852 662611803514 1 / 2 "KlutMedium8013300 RPM5 / 8-1192NOK
WESTWARD 66261180353 Klaffskive, Zirconia Alumina, 4 1/2 Inch Disc Dia., 40 Abrasive Grit | CH6KQF 49Z854 662611803534 1 / 2 "KlutGrov4013300 RPM7 / 8 "91NOK
WESTWARD 66261180354 Klaffskive, Zirconia Alumina, 4 1/2 Inch Disc Dia., 60 Abrasive Grit | CH6KQG 49Z855 662611803544 1 / 2 "KlutMedium6013300 RPM7 / 8 "130NOK
WESTWARD 66261180355 Klaffskive, Zirconia Alumina, 4 1/2 tommers skivedia., 80 slipekorn | CH6KQH 49Z856 662611803554 1 / 2 "KlutMedium8013300 RPM7 / 8 "83NOK
WESTWARD 66261180362 Klaffskive, Zirconia Alumina, 7-tommers skivedia., 60 slipekorn | CH6KQJ 49Z863 662611803627"KlutMedium608600 RPM7 / 8 "129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 66261180323 Klaffskive, type 29, 4 1/2 tommer x 7/8 tommer, aluminiumoksid, 80 korn
59NOK / enhet