Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 141108820 Class X Go Pin Gauge, 0.0882 Inch Dia, 0.00004 Inch Tolerance | CU7RGT 49FM77

VERMONT GAGE 141108820 Class X Go Pin Gauge, 0.0882 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse

På lager
Vare: CU7RGT Modell: 141108820Kryssreferanse: 49FM77

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​141100680 Class X Go Pin Gauge, 0.0068 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse | CU7RGE 49FD57 141100680398NOK
VERMONT GAGE ​​141101520 Class X Go Pin Gauge, 0.0152 Tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RGF 49FE42 141101520398NOK
VERMONT GAGE ​​141102080 Class X Go Pin Gauge, 0.0208 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse | CU7RGG 49FE98 141102080398NOK
VERMONT GAGE ​​141102780 Class X Go Pin Gauge, 0.0278 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RGH 49FF69 141102780333NOK
VERMONT GAGE ​​141102930 Class X Go Pin Gauge, 0.0293 tommer Dia, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RGJ 49FF84 141102930333NOK
VERMONT GAGE ​​141103970 Class X Go Pin Gauge, 0.0397 tommer Diameter, 0.00004 Tommer Toleranse | CU7RGK 49FG89 141103970333NOK
VERMONT GAGE ​​141104090 Class X Go Pin Gauge, 0.0409 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse | CU7RGL 49FH02 141104090333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 141108820 Class X Go Pin Gauge, 0.0882 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse
259NOK / enhet