Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 30419 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQM 21DH16

VELVAC 30419 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HQM Modell: 30419Kryssreferanse: 21DH16
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeNylon / Polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde2"
Sømloddet
Stud størrelse1 / 2 "
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeTotal lengdeStud størrelsePris
VELVAC 3141M ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141Mpolyolefin1.35 "# 6, # 8 og # 10175NOK
VELVAC 37414 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Krymp1.35 "#10196NOK
VELVAC 37415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Krymp1.5 "1 / 4 "205NOK
VELVAC 37416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Krymp1.45 "5 / 16 "200NOK
VELVAC 37417 ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Krymp1.5 "3 / 8 "207NOK
VELVAC 30414 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / Polyolefin1.6 "#10190NOK
VELVAC 30415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / Polyolefin1.8 "1 / 4 "195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 30419 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10
211NOK / enhet