Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 3141M ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47

VELVAC 3141M Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HMQ Modell: 3141MKryssreferanse: 21DG47
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypepolyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.35 "
Sømloddet
Stud størrelse# 6, # 8 og # 10
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeTotal lengdeStud størrelsePris
VELVAC 37414 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Krymp1.35 "#10195NOK
VELVAC 37415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Krymp1.5 "1 / 4 "196NOK
VELVAC 37416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Krymp1.45 "5 / 16 "194NOK
VELVAC 37417 ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Krymp1.5 "3 / 8 "195NOK
VELVAC 30414 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / Polyolefin1.6 "#10179NOK
VELVAC 30415 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / Polyolefin1.8 "1 / 4 "191NOK
VELVAC 30416 Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416Nylon / Polyolefin1.8 "5 / 16 "189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 3141M Ringterminal 12 - 10 Awg Pk10
172NOK / enhet