Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAUGHAN RM150 råskinnklubbe, trehåndtak, 6 Oz | AE3BZW 5C553

VAUGHAN RM150 råskinnklubbe, håndtak av løvtre, 6 Oz

På lager
Vare: AE3BZW Modell: RM150Kryssreferanse: 5C553
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRawhide Mallet
Ansiktsdiameter1.5 "
HandleHickory
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeHardved
HodefargeNaturlig
Hodelengde3.25 "
HodematerialeRawhide
Hodevekt6 oz.
Total lengde10.75 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenRawhide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode4205008000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Vaughan RM150 er en råhammere med et 6-oz hydraulisk komprimert hode og et 11-tommers (27.94 cm) langt, solid løvtrehåndtak. Den har et stort slående ansikt (med en diameter på 3.8 cm) for å gi faste slag.
    • Den brukes til å bøye og forme myke metaller og arbeidsstykker uten å ødelegge dem og forvride dem, og er ideell for lærarbeid, møbelmontering og motorreparasjonsapplikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHandletypenHåndteringsmaterialeHodelengdeHodematerialeHodevektPris
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory/messing 12 Unse 10 In | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Hickory-Hickory2"Messing12 oz.702NOK
VAUGHAN CM150 Mallet Copper 1 1/2 Lb | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "WoodKobberHardved3.5 "Kobber24 oz.-
RFQ
VAUGHAN CM200 Mallet Kobber 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"WoodKobberHardved4"Kobber56 oz.-
RFQ
VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "HickoryRawhideHardved5"Rawhide24 oz.1 294 NOK
VAUGHAN RM200 Mallet Rawhide | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"HickoryRawhideHardved3.875 "Rawhide12 oz.862NOK
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/messing 60 unse 13 tommer | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Hardved4"Messing60 oz.1 503 NOK
VAUGHAN BM150 Mallet Messing 11 tommers lengde standardverktøy | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Hardved3.5 "Messing32 oz.1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN RM150 råskinnklubbe, håndtak av løvtre, 6 Oz
668NOK / enhet