Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554

VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 Lb

På lager
Vare: AE3BZX Modell: RM275Kryssreferanse: 5C554
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
1 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRawhide Mallet
Ansiktsdiameter2.75 "
HandleHickory
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeHardved
HodefargeNaturlig
Hodelengde5"
HodematerialeRawhide
Hodevekt24 oz.
Total lengde13.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenRawhide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode4205008000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAnsiktsdiameterHandletypenHåndteringsmaterialeHodelengdeHodematerialeHodevektPris
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory/messing 12 Unse 10 In | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Hickory-Hickory2"Messing12 oz.702NOK
VAUGHAN CM150 Mallet Copper 1 1/2 Lb | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "WoodKobberHardved3.5 "Kobber24 oz.-
RFQ
VAUGHAN CM200 Mallet Kobber 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"WoodKobberHardved4"Kobber56 oz.-
RFQ
VAUGHAN RM150 råskinnklubbe, trehåndtak, 6 Oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "HickoryRawhideHardved3.25 "Rawhide6 oz.668NOK
VAUGHAN RM200 Mallet Rawhide | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"HickoryRawhideHardved3.875 "Rawhide12 oz.862NOK
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/messing 60 unse 13 tommer | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Hardved4"Messing60 oz.1 503 NOK
VAUGHAN BM150 Mallet Messing 11 tommers lengde standardverktøy | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Hardved3.5 "Messing32 oz.1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 Lb
1 294 NOK / enhet