V1K FILTRE V1K480A01 Utgangsfilter dV/dT UL Type 1 480A | AE2HHQ 4XJP5

V1K FILTERS V1K480A01 Utgangsfilter dV/dT UL Type 1 480A

På lager
Vare: AE2HHQ Modell: V1K480A01Kryssreferanse: 4XJP5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtgangsfilter
Dybde30 "
KabinettUL Type 1
FiltertypedV / dT
Høyde16.5 "
Inngangsspenning600V og under
Maks. HP400
Maks. Utgangsforsterkere480
FaseTre
typendV / dT
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)107.95
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereBreddePris
V1K FILTER V1K2A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110 "9"0.7525.5 "10 317 NOK
V1K FILTER V1K3A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110 "9"1.535.5 "10 536 NOK
V1K FILTER V1K4A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110 "9"245.5 "10 599 NOK
V1K FILTER V1K6A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110 "9"365.5 "10 640 NOK
V1K FILTER V1K8A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110 "9"585.5 "10 992 NOK
V1K FILTER V1K12A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110 "9"7.5125.5 "11 375 NOK
V1K FILTRE V1K16A01 Utgangsfilter dV/dT UL Type 1 16A | AE2HGX 4XJL6 V1K16A0110 "9"10165.5 "11 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

V1K FILTERS V1K480A01 Utgangsfilter dV/dT UL Type 1 480A
47 964 NOK / enhet