V1K FILTRE V1K16A01 Utgangsfilter dV/dT UL Type 1 16A | AE2HGX 4XJL6

V1K FILTERS V1K16A01 Utgangsfilter dV/dT UL Type 1 16A

På lager
Vare: AE2HGX Modell: V1K16A01Kryssreferanse: 4XJL6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtgangsfilter
Dybde10 "
KabinettUL Type 1
FiltertypedV / dT
Høyde9"
Inngangsspenning600V og under
Maks. HP10
Maks. Utgangsforsterkere16
FaseTre
typendV / dT
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereBreddePris
V1K FILTER V1K2A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110 "9"0.7525.5 "10 317 NOK
V1K FILTER V1K3A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110 "9"1.535.5 "10 536 NOK
V1K FILTER V1K4A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110 "9"245.5 "10 599 NOK
V1K FILTER V1K6A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110 "9"365.5 "10 640 NOK
V1K FILTER V1K8A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110 "9"585.5 "10 992 NOK
V1K FILTER V1K12A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110 "9"7.5125.5 "11 375 NOK
V1K FILTER V1K18A01 Utgangsfilter dV / dT UL Type 1 18A | AE2HGY 4XJL7 V1K18A0110 "9"10185.5 "12 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

V1K FILTERS V1K16A01 Utgangsfilter dV/dT UL Type 1 16A
11 726 NOK / enhet