USA TETNING ZUSA-HT-797 Rør, 1 1/8 tomme ytre diameter, 3/4 tomme indre diameter. | CH6TAT 742R65

USA SEALING ZUSA-HT-797 slange, 1 1/8 tomme ytre diameter, 3/4 tomme indre diameter.

På lager
Vare: CH6TAT Modell: ZUSA-HT-797Kryssref.: 742R65

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius3 1 / 4 "
HardhetKyst A: 70
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press360 psi
Utenfor Dia.1 1 / 8 "
Temp. Område-100 til 440 grader F
RørfargeFjern
Tube Length50 ft.
Rørmaterialesilikon
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseBøy radiusHardhetInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeRørmaterialePris
USA TETNING ZUSA-HT-1846 Rør, PTFE, 3/8 tommer ID, 7/16 tommer OD | CE9CWX 55YT04 ZUSA-HT-18461 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 Deg til 500 Deg FPTFE272NOK
USA TETNING ZUSA-HT-1855 Rør, PTFE, 1/2 tomme ID, 37/64 tomme OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 Deg til 500 Deg FPTFE217NOK
USA TETNING ZUSA-HT-2977 Rør, 3/8 tommer innvendig dia, 1/2 tomme utvendig dia | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 Deg til 150 Deg FPVC69NOK
USA TETNING ZUSA-HT-1395 Rør, 3/16 tommer utvendig dia, 1/8 tommer innvendig dia | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Ikke rangert3 / 16 "10 Deg til 480 Deg FViton442NOK
USA SEALING ZUSA-HT-2190 slange, 1/4 tomme innvendig diameter, 3/8 tomme ytre diameter | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 Deg til 150 Deg FPVC39NOK
USA TETNING ZUSA-HT-1496 Rør, 1/2 tomme utvendig diameter, 3/8 tomme innvendig diameter | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 Deg til 150 Deg Fpolyuretan176NOK
USA SEALING ZUSA-HT-2290 slange, 1/2 tomme innvendig diameter, 5/8 tomme utvendig diameter | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 Deg til 150 Deg FPVC48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-797 slange, 1 1/8 tomme ytre diameter, 3/4 tomme indre diameter.
13 685 NOK / enhet