Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.020.0003 Settskrue A2 Rustfritt Stål M2 X 0.40Mm Hund 3Mm, 100PK | AG2JKL 31JZ32

GRAINGER M51230.020.0003 Settskrue A2 rustfritt stål M2 X 0.40 mm Hund 3 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JKL Modell: M51230.020.0003Kryssreferanse: 31JZ32

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde3mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.020.0003 Settskrue A2 rustfritt stål M2 X 0.40 mm Hund 3 mm, 100 PK
374NOK /pakke