Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA TETNING ZUSA-HT-1846 Rør, PTFE, 3/8 tommer ID, 7/16 tommer OD | CE9CWX 55YT04

USA SEALING ZUSA-HT-1846 slange, PTFE, 3/8 tommer ID, 7/16 tommer OD

På lager
Vare: CE9CWX Modell: ZUSA-HT-1846Kryssreferanse: 55YT04

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.3 / 8 "
Utenfor Dia.7 / 16 "
Temp. Område150 Deg til 500 Deg F
RørfargeHvit
Tube Length5 ft.
RørmaterialePTFE
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseBøy radiusHardhetInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeRørmaterialePris
USA TETNING ZUSA-HT-1855 Rør, PTFE, 1/2 tomme ID, 37/64 tomme OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 Deg til 500 Deg FPTFE217NOK
USA TETNING ZUSA-HT-2977 Rør, 3/8 tommer innvendig dia, 1/2 tomme utvendig dia | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 Deg til 150 Deg FPVC69NOK
USA TETNING ZUSA-HT-1395 Rør, 3/16 tommer utvendig dia, 1/8 tommer innvendig dia | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Ikke rangert3 / 16 "10 Deg til 480 Deg FViton442NOK
USA SEALING ZUSA-HT-2190 slange, 1/4 tomme innvendig diameter, 3/8 tomme ytre diameter | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 Deg til 150 Deg FPVC39NOK
USA TETNING ZUSA-HT-1496 Rør, 1/2 tomme utvendig diameter, 3/8 tomme innvendig diameter | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 Deg til 150 Deg Fpolyuretan176NOK
USA SEALING ZUSA-HT-2290 slange, 1/2 tomme innvendig diameter, 5/8 tomme utvendig diameter | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 Deg til 150 Deg FPVC48NOK
USA TETNING ZUSA-HT-1361 Latex, Latex Tubing, 1/8 tomme OD, 5 fot tube | CE9YNX 56AL65 ZUSA-HT-13611 / 32 "1"-1 / 16 "-1 / 8 "50 Deg til 120 Deg Flatex95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-1846 slange, PTFE, 3/8 tommer ID, 7/16 tommer OD
272NOK / enhet