Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSCRW-470 Phillips Drive Pan Head Screw, PK 50, M4 Thread Size, 20 mm Length | CU7JZR 61JJ35

USA SEALING ZSCRW-470 Phillips Drive Pan Head Skrue, PK 50, M4 gjengestørrelse, 20 mm lengde

På lager
Vare: CU7JZR Modell: ZSCRW-470Kryssref: 61JJ35

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1192
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSCRW-470 Phillips Drive Pan Head Skrue, PK 50, M4 gjengestørrelse, 20 mm lengde
222NOK / enhet