Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNIWELD KA58 Tipssett | AE4GUN 5KH22

UNIWELD KA58 Tipssett

På lager
Vare: AE4GUN Modell: KA58Kryssref: 5KH22

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick Connect Tips Set

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD KA58 Tipssett
2 334 NOK / enhet