UNIWELD K22P Sveise / skjæreutstyr Oksygen / acetylen | AE4GUL 5KH19

UNIWELD K22P Sveise/skjæreutstyr Oksygen/acetylen

På lager
Vare: AE4GUL Modell: K22PKryssref: 5KH19

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveising og skjæring av antrekk
Kutter opp til2"
Leveringstrykkområde2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen
BrenselOksygen / acetylen
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse1-1 / 2 "
VarmehodeType 17-15 eller Type 17-30
Uttakstilkobling3/8 "-24, A
TrykkregulatorRO / RMC2
Fakkelhåndtak71
SveisedyserSkriv 17 # 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
Skipets høyde (cm)65.41
Skipets lengde (cm)33.97
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Tanker ikke inkludert

Produktvarianter

ProduktModellLeveringstrykkområdeUttakstilkoblingTrykkregulatorPris
UNIWELD WURKS-A Sveise- / skjæresett | AD2FHX 3NY90 WURKS-A2-15 PSIG acetylen, 5-80 PSIG oksygen9/16 "-18, BMR8210 / MR8211-
RFQ
UNIWELD K22P-TU sveise- og skjæreutstyr, 12.5 fot slangelengde, 1-1/2 tomme gaugestørrelse, acetylen | AE4GUM 5KH20 K22P-TU2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARO / RMC28 627 NOK
UNIWELD KLT550-4P Vedlikehold av antrekk | AE4GUP 5KH25 KLT550-4P2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARSO / RSMC2-
RFQ
UNIWELD KLT550-4P-TU Vedlikehold av antrekk | AE4GUQ 5KH26 KLT550-4P-TU2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARSO / RSMC2-
RFQ
UNIWELD KLT550-5TR Vedlikehold av antrekk | AE4GUR 5KH27 KLT550-5TR2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARSO / RSB2-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD K22P Sveise/skjæreutstyr Oksygen/acetylen
5 419 NOK / enhet