UNIWELD KLT550-4P-TU Vedlikehold av antrekk | AE4GUQ 5KH26

UNIWELD KLT550-4P-TU Vedlikehold av antrekk

Vare: AE4GUQ Modell: KLT550-4P-TUKryssref: 5KH26

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveising og skjæring av antrekk
Kutter opp til2"
SkjæreutstyrCA550
Skjæringstips#0
Leveringstrykkområde2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen
BrenselOksygen / acetylen
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse1-1 / 2 "
Hodevinkel90 Degrees
VarmehodeType 17-15 eller Type 17-30
Uttakstilkobling3/8 "-24, A
TrykkregulatorRSO / RSMC2
FakkelhåndtakWH550
SveisedyserSkriv 17 # 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.44
Skipets høyde (cm)65.41
Skipets lengde (cm)33.97
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: bærbar lommelykt, sylindre inkludert

Produktvarianter

ProduktModellLeveringstrykkområdeUttakstilkoblingTrykkregulatorPris
UNIWELD WURKS-A Sveise- / skjæresett | AD2FHX 3NY90 WURKS-A2-15 PSIG acetylen, 5-80 PSIG oksygen9/16 "-18, BMR8210 / MR8211-
RFQ
UNIWELD K22P Sveise / skjæreutstyr Oksygen / acetylen | AE4GUL 5KH19 K22P2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARO / RMC25 419 NOK
UNIWELD K22P-TU sveise- og skjæreutstyr, 12.5 fot slangelengde, 1-1/2 tomme gaugestørrelse, acetylen | AE4GUM 5KH20 K22P-TU2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARO / RMC28 627 NOK
UNIWELD KLT550-4P Vedlikehold av antrekk | AE4GUP 5KH25 KLT550-4P2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARSO / RSMC2-
RFQ
UNIWELD KLT550-5TR Vedlikehold av antrekk | AE4GUR 5KH27 KLT550-5TR2-15 PSIG acetylen, 2-60 PSIG oksygen3/8 "-24, ARSO / RSB2-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD KLT550-4P-TU Vedlikehold av antrekk