Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNIWELD 90190 Mig regulatorslange 10 fot | AF2MQL 6VKG3

UNIWELD 90190 Mig regulatorslange 10 fot

På lager
Vare: AF2MQL Modell: 90190Kryssreferanse: 6VKG3
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMig regulatorslange
Diameter3 / 16 "
Slange inne i Dia.3 / 16 "
Maks. Press200 psi
Trådstørrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8415908085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD 90190 Mig regulatorslange 10 fot
439NOK / enhet