APPROVED VENDOR Lokk, galvanisert


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
1MPK6
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--
RFQ
A
1MPL3
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-433NOK
A
1MPK5
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--
RFQ
A
1MPL1
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "--
RFQ
A
1MPK8
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-111NOK
A
1MPK9
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-164NOK
B
5P900
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi19NOK
B
5P901
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi30NOK
B
5P898
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi18NOK
C
2WJ67
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi335NOK
D
1LBP9
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
B
5P904
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "150 psi74NOK
B
5P899
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi18NOK
C
2WJ68
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi463NOK
B
5P903
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi52NOK
E
5XTH8
Galvanisert smidig jern3001000 psi @ 150 grader F WOG3"300 psi973NOK
B
5P905
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.5 "150 psi91NOK
C
2WJ69
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi725NOK
B
5P906
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2"150 psi130NOK
B
5P902
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi38NOK
D
1LBR6
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi377NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?