Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5XTH8 Galvanisert Cap 3 Tommers formbart jern | AE7FWG

APPROVED VENDOR 5XTH8 galvanisert hette 3 tommer formbart jern

På lager
Vare: AE7FWG Modell: 5XTH8
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
973NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1000 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3"
Mettet damptrykk300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBP9 Cap Galvanisert formbart jern 300 Psi 3/8 In | AB2DFA 1LBP9Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1LBR6 Cap Galvanisert formbart jern 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi377NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPK5 Cap 1/4 tomme Npt galvanisert smidd stål | AB2LLR 1MPK5Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1MPK6 Cap 3/8 tommer Npt galvanisert smidd stål | AB2LLT 1MPK6Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1MPK8 Cap 3/4 tommer Npt galvanisert smidd stål | AB2LLV 1MPK8Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPK9 Cap 1 Inch Npt galvanisert smidd stål | AB2LLW 1MPK9Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPL1 Cap 1 1/4 tommer galvanisert formbart jern | AB2LLX 1MPL1Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XTH8 galvanisert hette 3 tommer formbart jern
973NOK / enhet