Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNIWELD 70015 Tube Bender 1/4 5/16 3/8 tommers myke metaller | AF2MQK 6VKG2

UNIWELD 70015 Tube Bender 1/4 5/16 3/8 tommer myke metaller

På lager
Vare: AF2MQK Modell: 70015Kryssreferanse: 6VKG2
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Bender
Bøy vinkel0 til 180 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)45
Senterlinje Bend Radius1"
HåndtakstypeVenstre og høyre hånd, forskjøvet
markeringer0,45,90,180 Degrees
Utenfor Dia. Slange14, 5/16, 3/8 tommer
Total lengde14.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8415908085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD 70015 Tube Bender 1/4 5/16 3/8 tommer myke metaller
584NOK / enhet