UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 tommer lengde 6 tommer bredde | AH4DBD 34CZ25

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 tommer lengde 6 tommer bredde

På lager
Vare: AH4DBD Modell: UVST 2506Kryssreferanse: 34CZ25

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert rørjakke
Passer til maks. OD4 "til 6"
IsolasjonsmaterialeKeramisk glassfiber
Jakke materialeNon-Stick impregnert glassfiberduk
Lengde25 "
Temp. Vurdering2000 Grader F
Tykkelse1"
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

UniTherm UVST 2506 isolert rørkappe reduserer varmetapet i fat, dyser, ekstrudere, slanger og rør. Det er mye brukt i mat og drikke, kjemisk og farmasøytisk industri der produksjonsprosesser krever høye temperaturer.

Egenskaper:

  • UniTherm UVST 2506 isolert rørkappe beskytter arbeiderne mot høye temperaturer.
  • Den fanger opp bortkastet varme fra produksjonsprosesser for å redusere energisløsing og øke produktiviteten.
  • Denne 6-tommers brede jakken reduserer energikostnadene og det totale karbonavtrykket.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor trenger rørledninger isolasjon?

A. Rørisolering forbedrer effektiviteten til systemet ved å gi temperaturkontroll. Den forbyr store rørskader i tilfelle brann.

Q. Hvilket materiale er denne rørkappen laget av?

A.

  • Det primære indre laget er laget av silikaduk.
  • Mellomlaget er laget av keramisk fiber med høy tetthet.
  • Det ytre dekklaget er laget av PTFE-belagt glassfiberduk.

Sp. Hvordan installerer jeg en UniVest rørkappe?

A.

  • Plasser UniVest-jakken med den kalde siden (grønn side) på toppen av sylinderen.
  • Stram stroppene for å feste jakken på sylinderen.
  • Ikke fest stroppene til ekstreme posisjoner.

Q. Hvordan sikre sikkerhet under rørisolering?

A.

  • Bruk vernehansker og klær når du arbeider med varme rør.
  • Hold alle metallgjenstander unna varmebånd.
  • Bruk aldri metalltape til målinger.
  • Hold magneter unna elektriske tilkoblinger.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
UNITHERM UVST 1302 Rørjakke 13 tommer lengde 2 tommer bredde | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"402NOK
UNITHERM UVST 1304 Rørjakke 13 tommer lengde 4 tommer bredde | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"764NOK
UNITHERM UVST 1305 Rørjakke 13 tommer lengde 5 tommer bredde | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"906NOK
UNITHERM UVST 1306 Rørjakke 13 tommer lengde 6 tommer bredde | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"1 048 NOK
UNITHERM UVST 1308 Rørjakke 13 tommer lengde 8 tommer bredde | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"1 358 NOK
UNITHERM UVST 1310 Rørjakke 13 tommer lengde 10 tommer bredde | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "1 671 NOK
UNITHERM UVST 1312 Rørjakke 13 tommer lengde 12 tommer bredde | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "1 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 tommer lengde 6 tommer bredde
1 853 NOK / enhet