Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED SCIENTIFIC GSR010 rørestaver glass 10 tommer - pakke med 12 | AF4LYC 9AMZ2

UNITED SCIENTIFIC GSR010 rørestaver glass 10 tommer - pakke med 12

På lager
Vare: AF4LYC Modell: GSR010Kryssref: 9AMZ2
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøre pinne
MaterialeGlass
Størrelse1/5 x 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7017905000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
UNITED SCIENTIFIC GRPL08 rørestaver glass 5 tommer - pakke med 12 | AF4XPD 9NWJ1 GRPL081/5 x 5 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED SCIENTIFIC GSR010 rørestaver glass 10 tommer - pakke med 12
87NOK / enhet