Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED ABRASIVES-SAIT 77728 Flap Disc, Type 29, 5 x 7/8 Inch Size, Aluminum Oxide | CU7EXE 48TA96

UNITED ABRASIVES-SAIT 77728 klaffskive, type 29, 5 x 7/8 tommer størrelse, aluminiumoksid

På lager
Vare: CU7EXE Modell: 77728Kryssreferanse: 48TA96
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeSlipende typeRyggvektSkivtypeKlasseGritMaks. RPMPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 71980 Flap Disc 4.5 tommers diameter 7/8 tommers arbor 40 korn | AF7VJA 22PT46 71980SilisiumkarbidNon-Woven-Type 27Kurs4013,300395NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Klaffskive 4.5 tommer Diameter 7/8 tommer Arbor 60 Korn | AF7VJB 22PT47 71982SilisiumkarbidNon-Woven-Type 27Medium6013,300395NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 71984 Klaffskive 4.5 tommers diameter 7/8 tommers Arbor 120 korn | AF7VJC 22PT48 71984SilisiumkarbidNon-Woven-Type 27Veldig fin12013,300395NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 71205 Flap Disc 4-1/2 tommer 36 Korn Zirkonium | AH4RRK 35KH58 71205ZirkoniumoxidCoatedX---13,300112NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 71209 Klaffskive 4-1/2 tommers zirkonium 13300 rpm | AH4RRL 35KH59 71209ZirkoniumoxidCoatedX---13,300116NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 76348 Flap Disc 6 tommer 60 Grit Zirkonium | AH4RRN 35KH68 76348ZirkoniumoxidCoatedXType 27--10,200299NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 79105 Flap Disc 4-1/2 Inch 36 Grit 13300 rpm | AH4RRR 35KH72 79105ZirkoniumoxidCoatedX---13,300127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 77728 klaffskive, type 29, 5 x 7/8 tommer størrelse, aluminiumoksid
411NOK / enhet