Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA SH24 DTUNL3 Boring Bar | AH3WPU 33NL55

ULTRA-DEX USA SH24 DTUNL3 Boring Bar

På lager
Vare: AH3WPU Modell: SH24 DTUNL3Kryssref: 33NL55

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerSH24 DTUNL3
Bar Dia.1.575 "
Cutting Edge Type-3 grader
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn formTriangle
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel-3 grader
Venstre / høyre håndVenstre hånd
Min. Kjede1.968 "
MonteringsstilPullback-klemme
Total lengde1.496 "
RakeNegativ
SkaftmaterialeStål
StilPratfri
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeRegistrert sirkelSett inn formPris
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCL3 Boring Bar skravlefri venstre 0.984 tommer diameter | AH3TWX 33MU98 SH16 SCLCL31.26 "SH16 SCLCL3-5 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 4 "80 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCR3 Boring Bar | AH3WND 33NL18 SH16 SCLCR31.26 "SH16 SCLCR3-5 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 8 "80 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCL2 Boring Bar | AH3WNE 33NL19 SH16 SDNCL21.299 "SH16 SDNCL227.5 DegreesSkruelås0.591 "Positiv1 / 4 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCR2 Boring Bar | AH3WNF 33NL20 SH16 SDNCR21.299 "SH16 SDNCR227.5 DegreesSkruelås0.591 "Positiv1 / 4 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCL3 Boring Bar | AH3WNG 33NL21 SH16 SDUCL31.26 "SH16 SDUCL3-3 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 8 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCR3 Boring Bar | AH3WNH 33NL22 SH16 SDUCR31.26 "SH16 SDUCR3-3 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 8 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDXCL2 Boring Bar | AH3WNJ 33NL23 SH16 SDXCL21.299 "SH16 SDXCL25 DegreesSkruelås0.591 "Positiv1 / 4 "55 graders diamant3 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA SH24 DTUNL3 Boring Bar
4 654 NOK / enhet