Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA SH16 SDXCL2 Boring Bar | AH3WNJ 33NL23

ULTRA-DEX USA SH16 SDXCL2 Boring Bar

På lager
Vare: AH3WNJ Modell: SH16 SDXCL2Kryssref: 33NL23
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
3 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerSH16 SDXCL2
Bar Dia.0.984 "
Cutting Edge Type5 Degrees
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn tykkelse0.156 "
Blyvinkel5 Degrees
Venstre / høyre håndVenstre hånd
Min. Kjede1.299 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde0.591 "
RakePositiv
SkaftmaterialeStål
StilPratfri
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.5
Skipets lengde (cm)4.04
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeRegistrert sirkelSett inn formPris
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCL3 Boring Bar skravlefri venstre 0.984 tommer diameter | AH3TWX 33MU98 SH16 SCLCL31.26 "SH16 SCLCL3-5 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 4 "80 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCR3 Boring Bar | AH3WND 33NL18 SH16 SCLCR31.26 "SH16 SCLCR3-5 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 8 "80 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCL2 Boring Bar | AH3WNE 33NL19 SH16 SDNCL21.299 "SH16 SDNCL227.5 DegreesSkruelås0.591 "Positiv1 / 4 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCR2 Boring Bar | AH3WNF 33NL20 SH16 SDNCR21.299 "SH16 SDNCR227.5 DegreesSkruelås0.591 "Positiv1 / 4 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCL3 Boring Bar | AH3WNG 33NL21 SH16 SDUCL31.26 "SH16 SDUCL3-3 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 8 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCR3 Boring Bar | AH3WNH 33NL22 SH16 SDUCR31.26 "SH16 SDUCR3-3 graderSkruelås0.787 "Positiv3 / 8 "55 graders diamant3 552 NOK
ULTRA-DEX USA SH16 SDXCR2 Boring Bar | AH3WNK 33NL24 SH16 SDXCR21.299 "SH16 SDXCR25 DegreesSkruelås0.591 "Positiv1 / 4 "55 graders diamant3 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA SH16 SDXCL2 Boring Bar
3 552 NOK / enhet