Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD52 karbidinnsats | AH3TUT 33MU48

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD52 karbidinnsats

På lager
Vare: AH3TUT Modell: DPMT 32.52 UD52Kryssreferanse: 33MU48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidinnsats
ANSI-nummerDPMT 32.52 UD52
CoatingTiAlN
Skjærende retningNøytral
KlasseUD52
Registrert sirkel0.375 "
Sett inn formDiamant
Sett inn størrelse32.52
Sett inn tykkelse0.156 "
ISO-nummer11T308
Monteringshull Dia.0.173 "
MonteringsstilSkruelås
Antall kanter2
Nese Radius0.031 "
RakePositiv
StilDPMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerCoatingKlasseSett inn størrelseNese RadiusPris
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD2 karbidinnsats | AH3TUH 33MU39 DPMT 32.51 UD2DPMT 32.51 UD2ubestrøketUD232.510.015 "166NOK
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD21 karbidinnsats | AH3TUJ 33MU40 DPMT 32.51 UD21DPMT 32.51 UD21TiAlNUD2132.510.015 "219NOK
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD22 karbidinnsats | AH3TUK 33MU41 DPMT 32.51 UD22DPMT 32.51 UD22TinnUD2232.510.015 "207NOK
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD51 karbidinnsats | AH3TUL 33MU42 DPMT 32.51 UD51DPMT 32.51 UD51TinnUD5132.510.015 "201NOK
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD52 karbidinnsats | AH3TUM 33MU43 DPMT 32.51 UD52DPMT 32.51 UD52TiAlNUD5232.510.015 "219NOK
ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD2 karbidinnsats | AH3TUN 33MU44 DPMT 32.52 UD2DPMT 32.52 UD2ubestrøketUD232.520.031 "171NOK
ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD21 karbidinnsats | AH3TUP 33MU45 DPMT 32.52 UD21DPMT 32.52 UD21TiAlNUD2132.520.031 "219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD52 karbidinnsats
219NOK / enhet