U S MOTORS 5455 Motor, Rheem Oem Repl, 1/3 Hk, 1, 075 Navneskilt Rpm, 208-230V AC, 48 Frame, 1001-1, 100

På lager
Vare: CU7PFW Modell: 5455Kryssref: 56JD05

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
US MOTORS 5835 Direktedrevet viftemotor, Amana Oem Repl, 1/3 Hk, 1, 075 Navneskilt Rpm, 115VAC | CU7NQT 55ML63 5835Blåsemotor med direkte kjøring2 807 NOK
US MOTORS 1468P Motor, 1/20Hk, 1550RPM, 115/208-230V | CU7NXC 617F38 1468PMotor3 048 NOK
US MOTORS 481479 Motor, 1/2Hk, 1725 Rpm, 115/230V, 60Hz | CU7NXG 617G45 481479Motor3 677 NOK
US MOTORS D13B2NZA9 Motor, 1/3 Hk, 1, 725 navneskilt Rpm, 115V AC, 56Z Ramme, 6 fulllastforsterkere, delt fase | CU7NXJ 56JC17 D13B2NZA9Motor2 719 NOK
US MOTORS D14B2N49 Motor, 1/4 Hk, 1, 725 navneskilt Rpm, 115V AC, 48 Frame, 5.1 Full Load Amps, Split-Phase | CU7NXM 56JC15 D14B2N49Motor2 364 NOK
US MOTORS D16B2N4Z9 Motor, 1/6 Hk, 1, 725 navneskilt Rpm, 115V AC, 48Z Ramme, 4.2 fulllastforsterkere, delt fase | CU7NXN 56JC20 D16B2N4Z9Motor2 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

U S MOTORS 5455 Motor, Rheem Oem Repl, 1/3 Hk, 1, 075 Navneskilt Rpm, 208-230V AC, 48 Frame, 1001-1, 100
2 826 NOK / enhet