Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

US MOTORS 1468P Motor, 1/20Hk, 1550RPM, 115/208-230V | CU7NXC 617F38

U S MOTORS 1468P motor, 1/20 hk, 1550 o/min, 115/208-230V

På lager
Vare: CU7NXC Modell: 1468PKryssreferanse: 617F38

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.771
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
US MOTORS 5835 Direktedrevet viftemotor, Amana Oem Repl, 1/3 Hk, 1, 075 Navneskilt Rpm, 115VAC | CU7NQT 55ML63 5835Blåsemotor med direkte kjøring2 807 NOK
US MOTORS 481479 Motor, 1/2Hk, 1725 Rpm, 115/230V, 60Hz | CU7NXG 617G45 481479Motor3 677 NOK
US MOTORS D13B2NZA9 Motor, 1/3 Hk, 1, 725 navneskilt Rpm, 115V AC, 56Z Ramme, 6 fulllastforsterkere, delt fase | CU7NXJ 56JC17 D13B2NZA9Motor2 719 NOK
US MOTORS D14B2N49 Motor, 1/4 Hk, 1, 725 navneskilt Rpm, 115V AC, 48 Frame, 5.1 Full Load Amps, Split-Phase | CU7NXM 56JC15 D14B2N49Motor2 364 NOK
US MOTORS D16B2N4Z9 Motor, 1/6 Hk, 1, 725 navneskilt Rpm, 115V AC, 48Z Ramme, 4.2 fulllastforsterkere, delt fase | CU7NXN 56JC20 D16B2N4Z9Motor2 469 NOK
US MOTORS 5455 Motor, Rheem Oem Repl, 1/3 Hk, 1, 075 Navneskilt Rpm, 208-230V Ac, 48 Frame, 1001-1, 100 | CU7PFW 56JD05 5455Motor2 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

U S MOTORS 1468P motor, 1/20 hk, 1550 o/min, 115/208-230V
3 048 NOK / enhet