Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler Pipe Clamp 1 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2XKX 1PLA4

TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler rørklemme 1 1/4 tomme - pakke med 10

På lager
Vare: AB2XKX Modell: C 109 1 1/4 EGKryssreferanse: 1PLA4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalfiskerrørklemme
FARGESølv
Rørstørrelse1-1 / 4 "
Dimensjon A2.84 "
Dimensjon B1.9
EMT størrelse1-1 / 4 tommer
FinishElektrogalvanisert
MaterialeStål
Stiv / rørstørrelse (in.)1-1/4
Ståltykkelse0.074 inn.
Tykkelse14 Ga.
typenEMT
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseDimensjon ADimensjon BTykkelsePris
TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 Inch - Pakke med 10 | AB2XKU 1PLA1 C 109 1/2 EG1 / 2 "0.186 "1.0714 Ga.681NOK
TY-RAP C 109 3/4 EG Angler Pipe Clamp 3/4 Inch - Pakke med 10 | AB2XKV 1PLA2 C 109 3/4 EG3 / 4 "2.16 "1.2814 Ga.408NOK
TY-RAP C 109 1 EG Angler rørklemme 1 tomme - pakke med 10 | AB2XKW 1PLA3 C 109 1 EG1"2.38 "1.4314 Ga.486NOK
TY-RAP C 109 1 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1 1/2 Inch - Pakke med 10 | AB2XKY 1PLA5 C 109 1 1/2 EG1-1 / 2 "3.27 "2.1512 Ga.532NOK
TY-RAP C 109 2 EG Angler rørklemme 2 tommer - pakke med 10 | AB2XKZ 1PLA6 C 109 2 EG2"3.79 "2.6212 Ga.973NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler rørklemme 1 1/4 tomme - pakke med 10
436NOK / enhet